TRICORP BROEK CORD. 2-WS REDEFINED UNI 506105 ZWART MT 59
TRICORP BROEK CORD. 2-WS REDEFINED UNI 506105 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506105Black59
Rubix:A0888381
Fabrikant:506105Black59
EAN:8718326592926

Productdetails : TRICORP BROEK CORD. 2-WS REDEFINED UNI 506105 ZWART MT 59
De Werkbroek Cordura 2-Way Stretch Redefined van Tricorp is de ideale keuze voor vakmensen die prestaties en duurzaamheid boven alles stellen. Met 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een van 250 g/m2, biedt deze werkbroek een comfortabele 2-way stretch en een pasvorm die met je meebeweegt bij elke klus.Deze broek is gebouwd voor zwaar werk: Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken verlengen de levensduur aanzienlijk. Slim geplaatste zakken, zoals een duimstokzak, dijbeenzak en smartphonezak met klep geven je snel toegang tot je tools. De afneembare D-ring, 2 afneembare en de verbeterde pasvorm maken de werkbroek functioneel én prettig om te dragen. Daarnaast maken de in hoogte verstelbare kniezakken met klep en bovenste opening het gebruik van kniebeschermers makkelijk en comfortabel. Dankzij de verbeterde pasvorm, riemlussen en de keuze uit drie lengtematen, vind je altijd de perfecte fit.Deze werkbroek is dankzij het Pro Wash-label industrieel wasbaar tot 60°C en blijft sterk, zelfs na intensief gebruik. Dankzij OEKO-TEX® Standard 100 én GRS- en OCS-certificering, kies je ook nog eens bewust voor duurzaamheid. De Werkbroek Cordura 2-way Stretch Redefined is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Black, Ink, en White. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 59 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,56 excl. BTW
/ stuk
€ 67,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
59
