TRICORP BROEK DAMES 2-WS REDEFINED UNI 506125 INK MT 40
TRICORP BROEK DAMES 2-WS REDEFINED UNI 506125 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506125Ink40
Rubix:A0884576
Fabrikant:506125Ink40
EAN:8718326608863

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES 2-WS REDEFINED UNI 506125 INK MT 40
De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined Dames van Tricorp is speciaal ontworpen voor vrouwen die functioneel willen werken zónder in te leveren op pasvorm, comfort of uitstraling. Deze duurzame werkbroek is gemaakt van een sterke 2-way stretch twillmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, en sluit perfect aan op het vrouwelijk silhouet dankzij de specifieke damesfit en verbeterde regular pasvorm.Met strategisch geplaatste Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige plekken is deze broek bestand tegen intensief dagelijks gebruik. Praktisch in gebruik met slimme zakken zoals een duimstokzak, een multifunctionele dijbeenzak met klep en een speciale smartphonezak, heb je je gereedschap en benodigdheden altijd binnen handbereik. De ritssluiting, riemlussen, afneembare D-ring en de verbeterde pasvorm zorgen voor optimaal draagcomfort, dag in dag uit.Dankzij het Pro Wash label is de broek industrieel wasbaar op 60°C, en blijft hij langdurig fris en professioneel ogen. De broek is daarnaast gecertificeerd volgens zowel de GRS- als OCS-standaarden en voorzien van het OEKO-TEX® 100-keurmerk, wat staat voor gegarandeerd veilige en duurzame materialen.De Werkbroek 2-Way Stretch Redefined Dames is verkrijgbaar in de maten 32-48 en de kleuren Black en Ink. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 40 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 47,01 excl. BTW
/ stuk
€ 56,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
