TRICORP BROEK DAMES CORD. STRETCH RED. UNI 506129 INK MT 48
TRICORP BROEK DAMES CORD. STRETCH RED UNI 506129 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506129Ink48
Rubix:A0884489
Fabrikant:506129Ink48
EAN:8718326609808

Productdetails : TRICORP BROEK DAMES CORD. STRETCH RED. UNI 506129 INK MT 48
De Werkbroek Cordura Functional Stretch Redefined Dames is de ultieme werkbroek voor vakvrouwen die hoge eisen stellen aan comfort, functionaliteit én duurzaamheid. Deze broek is ontworpen om met je mee te bewegen, je te beschermen op de zwaarste werkdagen én er goed uit te zien dankzij een verfijnde damespasvorm.Deze dameswerkbroek is gemaakt van een sterke, ademende 2-way stretch twillmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m². Voorzien van strategisch geplaatste 4-way stretchpanelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes, die bovendien ventilerend zijn, beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit.De verstelbare Cordura® kniezakken bieden ruimte voor kniebeschermers en zorgen voor extra bescherming tijdens knielend werk. Dankzij de Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken is deze broek bestand tegen slijtage en intensief gebruik. Met functionele details zoals twee zijzakken, twee achterzakken, een functionele duimstokzak, een dijbeenzak met klep en volumeplooi, én een aparte smartphonezak met klep heb je alles wat je nodig hebt direct bij de hand. De broek is daarnaast uitgerust met riemlussen en een afneembare D-ring, perfect voor sleutels of gereedschap.De Werkbroek Cordura Functional Stretch Redefined Dames is wasbaar op 60°C, voldoet aan de OEKO-TEX® 100, en is geproduceerd volgens de normen van GRS en OCS. Dat maakt ‘m niet alleen functioneel, maar ook verantwoord.De werkbroek is verkrijgbaar in de maten 32 - 48 en de kleuren Black, Ink en White. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 48 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 68,39 excl. BTW
/ stuk
€ 82,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
