TRICORP BROEK REDEFINED HI-VIS 506119 OR/INK MT 28
TRICORP BROEK REDEFINED HI-VIS 506119 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506119FluororangeInk28
Rubix:A0884797
Fabrikant:506119FluororangeInk28
EAN:8718326605800

Productdetails : TRICORP BROEK REDEFINED HI-VIS 506119 OR/INK MT 28
De Werkbroek Functional Stretch High Vis Redefined Knieversterking van Tricorp is gebouwd voor vakmensen die onder zware omstandigheden werken, maar geen concessies willen doen aan zichtbaarheid of bewegingsvrijheid. Deze broek combineert slijtvaste Cordura® knieversterking met 4-way stretchpanelen op de juiste plekken, zodat jij de hele dag comfortabel door beweegt.Gemaakt van een stevige maar flexibele materiaalmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, biedt deze broek niet alleen een duurzame keuze, maar ook maximale bewegingsvrijheid. Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De combinatie van 2-way stretch twill en ventilerende zones in de knieholtes zorgt voor optimaal comfort tijdens fysiek zwaar werk.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep, dijbeenzak met volumeplooi én Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige plekken, is deze werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen. Daarnaast zorgen de gesegmenteerde reflectie rondom de pijpen voor hoge zichtbaarheid, conform EN ISO 20471, waarbij deze normering behouden blijft tot wel 50 wasbeurten van 60 graden. Kortom, met deze werkbroek ben je niet alleen overdag, maar ook in het donker goed zichtbaar!Met GRS-certificering én OEKO-TEX® 100 ben je verzekerd van een verantwoorde én veilige werkbroek. De Werkbroek Functional Stretch High Vis Redefined Knieversterking is verkrijgbaar in de maten 42-66, 45-59 en 22-29 en in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer deze broek met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | 28 |
| Klasse EN20471 | 1 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 80% recycled polyester / 20% bci katoen | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,11 excl. BTW
/ stuk
€ 77,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
28
