TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506101 ZWART MT 21
TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506101 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506101Black21
Rubix:A0883940
Fabrikant:506101Black21
EAN:8718326589964

Productdetails : TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506101 ZWART MT 21
Werkbroek Redefined van Tricorp is dé duurzame keuze voor professionals die maximale functionaliteit eisen zonder concessies te doen aan comfort. Gemaakt van 60% gerecycled polyester en 40% biologisch katoen, biedt deze twill werkbroek met een doekgewicht van 280 g/m² niet alleen duurzaamheid, maar ook een verbeterde pasvorm die de hele werkdag meegaat.Deze broek is ontworpen met praktische details zoals een ritssluiting, twee ingezette zijzakken, twee achterzakken, een functionele duimstokzak en een opgezette dijbeenzak met volumeplooi en klep. Verkrijgbaar in drie lengtematen voor de perfecte pasvorm.De Werkbroek Redefined is wasbaar op 60 graden en gecertificeerd met OEKO-TEX®, OCS en GRS, wat betekent dat je kiest voor milieuvriendelijke materialen en productieprocessen. Ideaal voor bouwvakkers, monteurs en iedereen die stevig werk levert met een duurzame mindset.De Werkbroek Redefined is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Black en Ink. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 21 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% recycled polyester / 40% biologisch katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,18 excl. BTW
/ stuk
€ 41,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
21
