TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506102 ZWART MT 46
TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506102 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506102Black46
Rubix:A0883864
Fabrikant:506102Black46
EAN:8718326590786

Productdetails : TRICORP BROEK REDEFINED UNI 506102 ZWART MT 46
Werkbroek Cordura Redefined van Tricorp is de ultieme werkbroek voor professionals die comfort en duurzaamheid eisen zonder in te leveren op functionaliteit. Deze broek is vervaardigd uit 60% gerecycled polyester en 40% biologisch katoen met een doekgewicht van 280 g/m2, gecombineerd met 100% polyester Cordura verstevigingen op de kniezakken voor maximale slijtvastheid. Perfect voor zwaar werk waarbij bescherming en bewegingsvrijheid essentieel zijn.Met praktische details zoals een ritssluiting, twee ingezette zij- en achterzakken, een functionele duimstokzak en een opgezette dijbeenzak met volumeplooi en klep, biedt deze werkbroek alle ruimte voor jouw tools. De in hoogte verstelbare kniezakken met klep en bovenste opening maken het gebruik van kniebeschermers makkelijk en comfortabel. Dankzij de verbeterde pasvorm, riemlussen en de keuze uit drie lengtematen, zit hij altijd perfect.De Werkbroek Cordura Redefined is wasbaar op 60 graden en gecertificeerd met OEKO-TEX®, OCS en GRS, wat garant staat voor milieuvriendelijke materialen en productie. Perfect voor dagelijks gebruik in uitdagende werkomgevingen.De Werkbroek Cordura Redefined is verkrijgbaar in de kleuren Black en Ink, en in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% recycled polyester / 40% biologisch katoen | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,45 excl. BTW
/ stuk
€ 46,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46
