TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED REFL 506109 ZW/GL MT 53
TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED REFL 506109 ZW/GL
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506109BlackFluoryellow53
Rubix:A0888294
Fabrikant:506109BlackFluoryellow53
EAN:8718326595941

Productdetails : TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED REFL 506109 ZW/GL MT 53
De Werkbroek Functional Stretch Reflective Redefined van Tricorp is jouw antwoord op werkcomfort, zichtbaarheid én duurzaamheid. Gemaakt van een stevige maar flexibele materiaalmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, biedt deze broek niet alleen een duurzame keuze, maar ook maximale bewegingsvrijheid. Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De combinatie van 2-way stretch twill en ventilerende zones in de knieholtes zorgt voor optimaal comfort tijdens fysiek zwaar werk.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep, dijbeenzak met volumeplooi én Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige plekken, is deze werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen. Daarnaast zorgen de gesegmenteerde reflectie rondom de pijpen en reflectie elementen aan de achterzijde voor nachtzichtbaarheid medium risk, conform EN 17353, waarbij deze normering behouden blijft tot wel 50 wasbeurten van 60 graden. Kortom, met deze werkbroek ben je niet alleen overdag, maar ook in het donker goed zichtbaar!Bovendien draag je met trots een broek die is gemaakt van gerecycled polyester en biologisch katoen, voorzien van zowel het OCS en GRS-label als het OEKO-TEX® Standard 100-certificaat. Dat betekent: veilig op de huid én aantoonbaar duurzaam geproduceerd.De Werkbroek Functional Stretch Reflective Redefined is leverbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en de kleuren Black-Fluor Yellow en Ink-Fluor Yellow. Combineer deze broek met andere items uit de Reflective Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 53 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geel |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 62,40 excl. BTW
/ stuk
€ 75,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
53
