TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506108 ANTR MT 46
TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506108 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506108Anthracite46
Rubix:A0883590
Fabrikant:506108Anthracite46
EAN:8718326219915

Productdetails : TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506108 ANTR MT 46
De Werkbroek Functional Stretch Redefined van Tricorp is er voor vakmensen die maximale bewegingsvrijheid én slijtvastheid eisen. Gemaakt van een stevige maar flexibele materiaalmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, biedt deze broek niet alleen een duurzame keuze, maar ook maximale bewegingsvrijheid. Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De combinatie van 2-way stretch twill en ventilerende zones in de knieholtes zorgt voor optimaal comfort tijdens fysiek zwaar werk.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep, dijbeenzak met volumeplooi én Cordura® verstevigingen op slijtgevoelige plekken, is deze werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen. Kortom, de werkbroek is functioneel voor iedere professional.De Werkbroek Functional Stretch Redefined is gecertificeerd volgens GRS, OCS en OEKO-TEX® Standard 100 en biedt daarmee zowel draagcomfort als verantwoorde producteigenschappen.Het model is beschikbaar in 3 verschillende lengtematen 42-66, 45-59 en 22-29 en leverbaar in de kleuren Black en Ink. De broek kan worden gecombineerd met andere artikelen uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | 46 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 59,83 excl. BTW
/ stuk
€ 72,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
46
