TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506112 ZWART MT 44
TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506112 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506112Black44
Rubix:A0885201
Fabrikant:506112Black44
EAN:8718326599307

Productdetails : TRICORP BROEK STRETCH REDEFINED UNI 506112 ZWART MT 44
De Werkbroek Functional Stretch Redefined Kort van Tricorp is ontwikkeld voor professionals die onder alle omstandigheden willen presteren óók als de temperatuur oploopt. Deze korte werkbroek combineert het comfort van een zomerse fit met de functionaliteit en duurzaamheid die je als vakman nodig hebt. Gemaakt van een stevige maar flexibele materiaalmix van 58% gerecycled polyester, 40% biologisch katoen en 2% elastaan, met een doekgewicht van 250 g/m2, biedt deze broek niet alleen een duurzame keuze, maar ook maximale bewegingsvrijheid. Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De combinatie van 2-way stretch twill en ventilerende zones in de knieholtes zorgt voor optimaal comfort tijdens fysiek zwaar werk.De Werkbroek Functional Stretch Redefined Kort is voorzien van slimme, goed doordachte details zoals Cordura® verstevigingen op kwetsbare plekken, een praktische dijbeenzak met volumeplooi, duimstokzak, smartphonezak met klep en stevige achterzakken. Alles zit precies daar waar je het nodig hebt, zodat je efficiënt kunt blijven werken. Met de afneembare D-ring en sterke riemlussen is ook aan gereedschap en accessoires gedacht.Deze werkbroek is leverbaar in maten van 42-66 waardoor hij bij een brede doelgroep van professionals past. De regular pasvorm zorgt voor comfort en bewegingsvrijheid zonder dat het er slordig uitziet. Bovendien is de broek gecertificeerd volgens OEKO-TEX®, GRS en OCS, waarmee je zeker weet dat je kiest voor een verantwoorde én hoogwaardige werkkleding. De Werkbroek Functional Stretch Redefined kort is verkrijgbaar in de kleuren Anthracite, Black, Ink, Sand, Teal en White. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 44 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 58% recycled polyester / 40% biologisch katoen / 2% elastaan | 90% polyamide / 10% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,28 excl. BTW
/ stuk
€ 62,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
44
