Referenties
Tricorp:301001NavyM
Rubix:22085076
Fabrikant:FL320
EAN:8718326000643






Productdetails : TRICORP FLEECE SWEATER 301001 MARINE MT M
Fleece is het ideale materiaal voor bedrijfskleding in de koudere dagen. Fleece heeft een sterk isolerend effect en het is in staat transpiratieocht gemakkelijk af te voeren. Fleece kledingstukken zijn makkelijk thuis te wassen, drogen snel en kreuken niet. Deze fleece sweater heeft een kraag met rits, 2 steekzakken en stelkoorden in de taille. De fleece sweater blijft lang mooi door het gebruik van anti pilling fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 320 g/m² |
| Materiaal | 100% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6110309100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,68 excl. BTW
/ stuk
€ 29,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
m
