TRICORP FLEECE SWEATER 301001 ANTRACIET MT 4XL
TRICORP FLEECE SWEATER 301001
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:301001Antramel4XL
Rubix:A0356327






Productdetails : TRICORP FLEECE SWEATER 301001 ANTRACIET MT 4XL
Fleece is het ideale materiaal voor bedrijfskleding in de koudere dagen. Fleece heeft een sterk isolerend effect en het is in staat transpiratieocht gemakkelijk af te voeren. Fleece kledingstukken zijn makkelijk thuis te wassen, drogen snel en kreuken niet. Deze fleece sweater heeft een kraag met rits, 2 steekzakken en stelkoorden in de taille. De fleece sweater blijft lang mooi door het gebruik van anti pilling fleece.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,68 excl. BTW
/ stuk
€ 29,86 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Kleur
Maat
4xl
