TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS REDEFINED UNI 306118 ANTR MT XL
TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS REDEFINED UNI 306118 ANTR
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306118AnthraciteXL
Rubix:A0885577
Fabrikant:306118AnthraciteXL
EAN:8718326219328

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK 1/4 RITS REDEFINED UNI 306118 ANTR MT XL
Het Technical Fleecejack 1/4 Zip Redefined van Tricorp is er voor iedereen die elke dag in beweging is. Gemaakt van een slimme mix van 95% polyester en 5% elastaan, met een wafelstructuur en lichte brushed binnenkant, biedt dit jack de perfecte balans tussen comfort en technische performance.Dankzij de stretchstof en de regular fit beweegt dit midlayer jack met je mee, zonder in te leveren op pasvorm. De ¼ ritssluiting met hoge kraag houdt de kou buiten, terwijl de ingezette zakken met rits je spullen veilig houden.Dit fleecejack is wasbaar op 40°C, heeft een doekgewicht van 280 g/m2, en is voorzien van OEKO-TEX 100-certificering. Kortom: een bewuste én praktische keuze voor professionals die geen concessies doen.Verkrijgbaar in unisex maten XS tot en met 5XL en meerdere kleuren, zoals Anthracite, Black en Ink, die passen bij iedere stijl. Combineer dit fleecejack met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | antraciet |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 95% polyester / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,15 excl. BTW
/ stuk
€ 55,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
