TRICORP FLEECEJACK REDEFINED HI-VIS 306120 OR/INK MT S
TRICORP FLEECEJACK REDEFINED HI-VIS 306120 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:306120FluororangeInkS
Rubix:A0885532
Fabrikant:306120FluororangeInkS
EAN:8718326582903

Productdetails : TRICORP FLEECEJACK REDEFINED HI-VIS 306120 OR/INK MT S
Het Fleecejack High Vis Redefined van Tricorp is dé keuze voor professionals die zichtbaar én duurzaam willen werken. Gemaakt van 100% gerecycled polyester fleece van 270 g/m², biedt dit jack een warme, comfortabele laag met een duidelijke focus op veiligheid.Dankzij de gestikte reflectiebanden op de mouwen en schouders blijf je zichtbaar conform EN ISO 20471 klasse 2. De normering blijft tot wel 50 wasbeurten op 40 graden behouden.Met een ritssluiting, hoge kraag en ingezette zakken met rits is dit fleecejack net zo praktisch als robuust. De regular fit zorgt voor een comfortabele pasvorm, ideaal om te combineren met andere lagen tijdens koudere werkdagen.Uitgevoerd in een bicolor ontwerp, gecertificeerd volgens GRS én voorzien van het OEKO-TEX 100-keurmerk is dit is een verantwoorde keuze. Het Fleecejack is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer dit fleecejack met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | oranje |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 55,56 excl. BTW
/ stuk
€ 67,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
