Referenties
Tricorp:301019NAVYXL
Rubix:A0130977
EAN:8718326121058






Productdetails : TRICORP HOODIE 301019 MARINE MT XL
Het 60 graden pakket is compleet met de sweater met capuchon. Het American Fleece materiaal houdt je warm tijdens koude werkdagen. Na het wassen droog je de sweater gemakkelijk in de droger. Dit product is verkrijgbaar in 8 verschillende kleuren. De kleur greymelange heeft een doeksamenstelling van 60% katoen en 40% polyester, omdat dit een gemêleerde kleur is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 70% katoen / 30% polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,31 excl. BTW
/ stuk
€ 36,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xl
