TRICORP JEANS MT WERKBROEK 502005 BLAUW MT W31L30
TRICORP JEANS MT WERKBROEK 502005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:502005Denimblue31-30
Rubix:22084158
Fabrikant:TJW2000
EAN:8718326054165






Productdetails : TRICORP JEANS MT WERKBROEK 502005 BLAUW MT W31L30
De Jeans Werkbroek is een extreem slijtvaste spijkerbroek en daarom in het bijzonder geschikt om te dragen als werkbroek. Door het gebruik van Cordura kniestukken is de broek bestendig tegen intensief gebruik. Cordura wordt gemaakt van nylon 6,6-vezels en staat erom bekend dat het tegen zware belastingen bestand is. De handige hamerlus is ook van Cordura gemaakt. De Jeans Werkbroek is uitgevoerd met drievoudig gestikte naden, twee duimstokzakken en een dubbele achterzak waarvan er één afsluitbaar is. De los verkrijgbare bijpassende kniekussens (652002) zijn op twee hoogtes plaatsbaar. Deze jeans is verkrijgbaar in vier lengtematen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 31/30 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Zakken voor kniestukken | ja |
| Gewicht | 14 g/m² |
| Materiaal | 100% katoen/cordura(100% nylon (500 d)) |
| Aangepaste tariefcode | 6203423100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,29 excl. BTW
/ stuk
€ 58,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Maat
31/30
