TRICORP JEANS PREMIUM STRETCH 504001 ZWART MT W34L32
TRICORP JEANS PREMIUM STRETCH 504001
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:504001Denimblack3432
Rubix:22170906
EAN:8718326103726

Documenten
Productdetails : TRICORP JEANS PREMIUM STRETCH 504001 ZWART MT W34L32
Deze jeans uit de Tricorp Premium lijn is een 5-pocket stretch jeans met elastaan/polyester voor extra draagcomfort. Het is een fijne werkbroek die je zowel casual met een nette polo of overhemd kunt dragen als voor lichte werkzaamheden. De jeans is verkrijgbaar in 3 lengtematen en in drie stoere denim kleuren! De jeans in de kleur DenimBlue heeft een kwaliteit van 98% katoen en 2% elastaan. De jeans in de kleuren DenimBlack en DenimGrey hebben een kwaliteit van 82% katoen, 12% polyester en 2% elastaan. Dit artikel is ook verkrijgbaar als korte broek: Jeans Premium Stretch Kort (art. nr. 504010) en voor dames (art. nr. 504004).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 34/32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 82% katoen / 16% polyester / 2% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,82 excl. BTW
/ stuk
€ 68,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
34/32
