TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506121 ZWART MT 45
TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506121 ZWART
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:506121Black45
Rubix:A0884729
Fabrikant:506121Black45
EAN:8718326607071

Productdetails : TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506121 ZWART MT 45
De Jeans Werkbroek Functional Stretch Redefined van Tricorp is geen doorsnee werkbroek: het is een next-level werkkledingstuk dat gemaakt is voor echte vakmensen. Of je nu dagelijks op de bouw of in de werkplaats bezig bent, deze jeans biedt alles wat je nodig hebt voor comfort, duurzaamheid en functionaliteit.Deze werkbroek is opgebouwd uit een sterke 2-way stretch twillmix van 55% BCI-katoen, 30% polyester en 15% polyamide, met een doekgewicht van 335 g/m². Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De slijtvaste Cordura® verstevigingen op de knieën, zakken en andere kwetsbare delen zorgen ervoor dat deze broek bestand is tegen intensief gebruik. De verstelbare kniezakken zijn van bovenaf toegankelijk en voorzien van kleppen, ideaal voor kniebeschermers.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep en dijbeenzak met volumeplooi, is deze werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen.De Jeans Werkbroek Functional Stretch Redefined is verkrijgbaar in Black en Ink en in de maten 42-66, 45-59 en 22-29. De werkbroek voldoet aan de OEKO-TEX® Standard 100, wat betekent dat hij vrij is van schadelijke stoffen. Combineer deze broek
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 45 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 55% katoen / 30% polyester / 15% polyamide cordura® | 92% polyamide / 8% elastaan | 100% polyamide cordura® |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,49 excl. BTW
/ stuk
€ 103,44 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
45
