TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506122 ZWART MT 66

TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506122 ZWART

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:506122Black66
Rubix:A0884648
Fabrikant:506122Black66
EAN:8718326607897
TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506122 ZWART MT 66

Technische samenvatting

Kleurzwart
Maat66
Hoofdmateriaalkatoen
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP JEANS STRETCH REDEFINED UNI 506122 ZWART MT 66


De Jeans Werkbroek Functional Stretch Redefined Tool Pockets van Tricorp is geen doorsnee werkbroek: het is een next-level werkkledingstuk dat gemaakt is voor echte vakmensen. Of je nu dagelijks op de bouw of in de werkplaats bezig bent, deze jeans biedt alles wat je nodig hebt voor comfort, duurzaamheid en functionaliteit.Deze werkbroek is opgebouwd uit een sterke 2-way stretch twillmix van 55% BCI-katoen, 30% polyester en 15% polyamide, met een doekgewicht van 335 g/m². Dankzij strategisch geplaatste 4-way stretch panelen van 90% polyamide en 10% elastaan in het kruis en de knieholtes beweegt deze werkbroek soepel met je mee. Ook het verhoogde achterpand is ondersteund met 4-way stretch panelen, zodat de broek altijd perfect aansluit. De slijtvaste Cordura® verstevigingen op de knieën, zakken en andere kwetsbare delen zorgen ervoor dat deze broek bestand is tegen intensief gebruik.De verstelbare Cordura® kniezakken zijn van bovenaf toegankelijk en voorzien van kleppen, ideaal voor kniebeschermers. Daarnaast zijn de afneembare en verstelbare toolpockets met slimme zakindeling perfect voor het opbergen van gereedschap, schroeven of je smartphone. Eén van de toolpockets is zelfs afsluitbaar met een rits, zodat je waardevolle spullen veilig opgeborgen blijven. De toolpockets kun je zowel aan de voorzijde als aan de zijkant van de broek bevestigen, afhankelijk van je voorkeur en werkzaamheden.Dankzij slimme details zoals een duimstokzak, smartphonezak met klep en dijbeenzak met volumeplooi, is deze werkbroek gemaakt voor actie. De verbeterde pasvorm en stevige ritssluiting zorgen ervoor dat je altijd klaar bent voor je klus. De broek is voorzien van afneembare D-ring en praktische riemlussen en is verkrijgbaar in 3 verschillende lengtematen.De Jeans Werkbroek Functional Stretch Redefined Tool Pockets is verkrijgbaar in Black en Ink en in de maten 42-66, 45-59 en 22-29. De werkbroek voldoet aan de OEKO-TEX® Standard 100, wat betekent dat hij vrij is van schadelijke stoffen. Combineer deze broek met andere items uit de Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurzwart
Maat66
Hoofdmateriaalkatoen
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal55% katoen / 30% polyester / 15% polyamide cordura® | 92% polyamide / 8% elastaan | 100% polyamide cordura®
98,32 excl. BTW
/ stuk
118,97 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Kleur

Maat

66