Referenties
Tricorp:705001white38
Rubix:22170035
EAN:8718326062535






Productdetails : TRICORP OVERHEMD BASIS 705001 WIT MT 38
Door de nette pasvorm en het gebruik van kwaliteitsmaterialen is deze blouse zeer geschikt voor het zwaardere werk waarbij men netjes gekleed dient te zijn. Het product is voorzien van een anti-odor en antibacteriële finish, waardoor het voor ongewenste geurtjes moeilijk wordt om door te dringen in het materiaal. De blouse bestaat voor 60% uit katoen en voor 40% uit polyester en kan zowel in het wit als lichtblauw geleverd worden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | 38 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6206300090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,72 excl. BTW
/ stuk
€ 50,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
38
