Referenties
Tricorp:705003blue32
Rubix:22170045
EAN:8718326062726






Productdetails : TRICORP OVERHEMD FIT 705003 BLAUW MT 32
Deze stretch blouse heeft een fitted pasvorm. De blouse heeft een hoogsluitende knoopsluiting en een 3 knoops manchet. De anti-bacteriële en anti-odor finish zorgen ervoor dat geurtjes geen kans krijgen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 32 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6206300090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,72 excl. BTW
/ stuk
€ 50,48 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
