TRICORP OVERHEMD KORTE MOUW BASIS 701003 ZWART MT M
TRICORP OVERHEMD KORTE MOUW BASIS 701003
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:701003BlackM
Rubix:22174868
EAN:8718326104419






Productdetails : TRICORP OVERHEMD KORTE MOUW BASIS 701003 ZWART MT M
Verbeterde pasvorm! Dit werkoverhemd met korte mouw is een button down model, vervaardigd uit 60% gekamd katoen en 40% polyester met een doekkwaliteit van 170 G/M2.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 150 g/m² |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6205200090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,69 excl. BTW
/ stuk
€ 31,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
