Referenties
Tricorp:705007blue38/7
Rubix:22171064
EAN:8718326062030






Productdetails : TRICORP OVERHEMD FIT 705007 BLAUW MT 38/7
Dit overhemd bestaat voor 68% uit katoen en voor 29% uit polyester aangevuld met 3% elastaan. Door het gebruik van deze materialen is het overhemd zeer comfortabel en sluit het mooi aan. Door het semi-wide-spread boord heeft dit shirt een modieuze uitstraling Bovendien is het product voorzien van een antibacteriële en anti-odor finish, zodat geurtjes niet de mogelijkheid krijgen om door te dringen in het materiaal. Het overhemd is verkrijgbaar in diverse maten en twee verschillende mouwlengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 38/07 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 60% katoen / 40% polyester |
| Aangepaste tariefcode | 6205200090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 42,56 excl. BTW
/ stuk
€ 51,50 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
38/07
