TRICORP OVERHEMD STRETCH FIT 705008 ZWART MT 40/7
TRICORP OVERHEMD STRETCH FIT 705008
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:705008Black40/7
Rubix:22171131
EAN:8718326076006






Documenten
Productdetails : TRICORP OVERHEMD STRETCH FIT 705008 ZWART MT 40/7
Dit overhemd wordt geleverd in een fitted en getailleerde uitvoering. Bovendien is het product bewerkt met een anti-odor en antibacteriële finish. Dit zorgt ervoor dat geurtjes en bacteriën geen kans krijgen. Dit overhemd is verkrijgbaar in twee mouwlengtes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 40/07 |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 68% katoen / 29% polyester / 3% elastaan |
| Aangepaste tariefcode | 6205200090 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 48,18 excl. BTW
/ stuk
€ 58,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
40/07
