TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007 DONKER GRIJS MT S
TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:402007DarkGreyS
Rubix:22170984
EAN:8718326076730






Productdetails : TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007 DONKER GRIJS MT S
De Midi Parka Canvas is een lichtgewicht jack. Deze werkjas is volledig gewatteerd, wind- en waterdicht en ademend conform de norm EN 343, klasse 3:1. De parka is uitgevoerd met getapete naden, waterafstotende ritsen en tricot windvangers in de mouwen. Verder beschikt deze populaire Tricorp jas over verstelbare manchetten (d.m.v. klittenband), een gelamineerde blokrits met stormflap, een verlengd achterpand dat in en uit te klappen is en een baardkapje. De gewatteerde capuchon van de Midi Parka Canvas is afritsbaar. De reflectie piping zorgt voor extra zichtbaarheid. Ook heb je voldoende opbergruimte met deze jas, dankzij de 4 buitenzakken en 2 binnenzakken waarvan er één geschikt is voor je telefoon.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating |
| Aangepaste tariefcode | 6201139010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 99,14 excl. BTW
/ stuk
€ 119,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
s
