TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007 MARINE MT 6XL

TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007

Zie technische informatie

Referenties

Tricorp:402007Navy6XL
Rubix:A0357677
EAN:8718326136953
TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007 MARINE MT 6XL

Technische samenvatting

Kleurmarineblauw
Maat6xl
Hoofdmateriaalpolyester
Zie alle specificaties

Productdetails : TRICORP PARKA MIDI CANVAS 402007 MARINE MT 6XL


De Midi Parka Canvas is een lichtgewicht jack. Deze werkjas is volledig gewatteerd, wind- en waterdicht en ademend conform de norm EN 343, klasse 3:1. De parka is uitgevoerd met getapete naden, waterafstotende ritsen en tricot windvangers in de mouwen. Verder beschikt deze populaire Tricorp jas over verstelbare manchetten (d.m.v. klittenband), een gelamineerde blokrits met stormflap, een verlengd achterpand dat in en uit te klappen is en een baardkapje. De gewatteerde capuchon van de Midi Parka Canvas is afritsbaar. De reflectie piping zorgt voor extra zichtbaarheid. Ook heb je voldoende opbergruimte met deze jas, dankzij de 4 buitenzakken en 2 binnenzakken waarvan er één geschikt is voor je telefoon.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Kleurmarineblauw
Maat6xl
Hoofdmateriaalpolyester
Secundaire kleurgeen secundaire kleur
Materiaal100% polyester + pu coating
99,14 excl. BTW
/ stuk
119,96 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Kleur

Maat

6xl