Referenties
Tricorp:403005YellowXXL
Rubix:22085148
Fabrikant:TPG3001






Productdetails : TRICORP PARKA RWS 403005 GEEL MT XXL
De Parka RWS is een high visibility parka die voldoet aan de richtlijnen van Rijkswaterstaat (RWS). De parka is wind- en waterdicht en beschikt over een ademend vermogen conform de norm EN343, klasse 3/3. Ook voldoet de Parka RWS aan de hoge zichtbaarheidsnorm ISO 20471:2013, klasse 3. De parka is voorzien van getapete naden, een PU-coating en waterafstotende ritsen. Verder heeft de parka een capuchon die zowel afritsbaar is als op te bergen in de kraag. Verder is er voldoende opbergruimte met een verticale zak met waterafstotende rits, een binnenzak en een zak geschikt voor een telefoon. De Parka RWS is verder voorzien van een verlengd rugpand, een 2-weg deelbare rits en een dubbele stormflap met waterkering. De parka heeft een uitneembare thermovoering en is daardoor in alle seizoenen te dragen. Dit artikel is waterdicht.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Klasse EN20471 | 3 |
| Materiaal | 100% polyester + pu coating |
| Aangepaste tariefcode | 6201131010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,97 excl. BTW
/ stuk
€ 133,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
Maat
2xl
