Referenties
Tricorp:201003WhiteXS
Rubix:22083701
Fabrikant:PP180
EAN:8718326004870






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT 180GR 201003 WIT MT XS
Het Poloshirt 180 Gram (201003), ook wel bekend als PP180, is het meest populaire poloshirt uit de Tricorp collectie. De polo wordt al door veel organisaties ingezet als onderdeel van de bedrijfskleding. Door het lichte gewicht en de hoge kwaliteit aan materialen, heeft dit Tricorp poloshirt een hoog draagcomfort. Dit poloshirt is geproduceerd van duurzaam materiaal en bestaat voor 50% uit gekamd katoen en voor 50% uit polyester. De polo is afgewerkt met een sluiting van drie knopen en zijsplitjes. Het Poloshirt 180 Gram verliest geen vorm en kleur tijdens het wassen (max. 40 °C) en behoudt te allen tijde zijn uitstekende kwaliteit!
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,55 excl. BTW
/ stuk
€ 17,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Kleur
wit
Maat
xs
