Referenties
Tricorp:202004BlackGreyL
Rubix:22171722
EAN:8718326086517






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT 202004 ZWART/GRIJS MT L
Het bicolor poloshirt zonder borstzak. Dit tweekleurige poloshirt heeft door het gebruik van katoen en polyester een optimaal draagcomfort. Door het kleur-, en vormvaste materiaal blijft dit kledingstuk wasbeurt na wasbeurt mooi. Dit poloshirt is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Black-Red, Navy-Royalblue.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,43 excl. BTW
/ stuk
€ 21,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
l
