TRICORP POLOSHIRT ACCENT 202703 ZWART/ORANJE MT S
TRICORP POLOSHIRT ACCENT 202703
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202703BlackOrangeS
Rubix:A0519786
EAN:8718326170490






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT ACCENT 202703 ZWART/ORANJE MT S
Het Poloshirt Accent is een duurzame werkpolo gemaakt van 50% biologisch katoen en 50% GRS-gecertificeerd recycled polyester. Het biologische katoen aan de binnenzijde biedt comfort en vochtabsorbtie. Het recyclede polyester aan de buitenzijde zorgt voor langdurig hoge kleurechtheden. De polokraag is afgewerkt met een YKK-rits. De Tricorp Accent-collectie voorziet professionals van werkkleding met een sportief design die stijl, functionaliteit en duurzaamheid combineert voor de ultieme werkkledingervaring. Het Poloshirt Accent is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Red, Black-Grey, Black-Orange, Ink-Army en Navy-Royal Blue. Het gedetailleerde kleuraccent is perfect te combineren met een huisstijl. Dit poloshirt is op 60 graden wasbaar en verkrijgbaar in de brede maatrange XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,70 excl. BTW
/ stuk
€ 25,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
