TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 202002 ZWART/GRIJS MT XS
TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 202002
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202002BlackGreyXS
Rubix:22171636
Fabrikant:202002BlackGreyXS
EAN:8718326023536






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT BORSTZAK 202002 ZWART/GRIJS MT XS
Het Poloshirt Bicolor Borstzak van Tricorp is een van de meest gedragen kledingstukken op de werkvloer. Door de twaalf kleurcombinaties zijn de poloshirts eenvoudig te matchen met de huisstijl van jouw bedrijf.Dit eigentijdse model beschikt over enkele mooie details, zoals een borstzakje, een 3-knoopssluiting en zijsplitjes. Het Tricorp poloshirt heeft een nette kraag, korte mouwen en is gemaakt van 50% gekamd katoen en 50% polyester. De kleur en vorm van het Poloshirt Bicolor blijft lang behouden door het kleur- en vormvaste materiaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | grijs |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,78 excl. BTW
/ stuk
€ 22,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xs
