TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010 DONKER GRIJS MT XS
TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201010DarkGreyXS
Rubix:22171879
EAN:8718326008908






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010 DONKER GRIJS MT XS
Een mooi vallend poloshirt door het getailleerde model en de zij-splitjes. Het duurzame kleur- en vormvaste materiaal zorgt voor lang draagplezier. Het poloshirt heeft een luxe afwerking van de binnenzijde van de boord door het neck tape stiksel en is uitgevoerd met een 3-knoopsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,41 excl. BTW
/ stuk
€ 16,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
