TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010 ROYAL BLAUW MT S
TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201010RoyalBlueS
Rubix:22085292
EAN:8718326009097






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAME 180GR 201010 ROYAL BLAUW MT S
Een mooi vallend poloshirt door het getailleerde model en de zij-splitjes. Het duurzame kleur- en vormvaste materiaal zorgt voor lang draagplezier. Het poloshirt heeft een luxe afwerking van de binnenzijde van de boord door het neck tape stiksel en is uitgevoerd met een 3-knoopsluiting.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6110209900 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,41 excl. BTW
/ stuk
€ 16,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
