TRICORP POLOSHIRT DAME 202003 ZWART/ORANJE MT XL
TRICORP POLOSHIRT DAME 202003
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202003BlackOranXL
Rubix:22171782
EAN:8718326086319

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAME 202003 ZWART/ORANJE MT XL
Het bicolor poloshirt is vanaf nu ook voor dames beschikbaar, en zonder borstzak. Dit tweekleurige poloshirt voor dames heeft door het gebruik van katoen en polyester een optimaal draagcomfort. Door het kleur- en vormvaste materiaal blijft dit kledingstuk wasbeurt na wasbeurt mooi. Dit poloshirt is verkrijgbaar in de kleurcombinaties Black-Grey, Black-Lime, Black-Orange, Black-Red, Navy-Royalblue.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,74 excl. BTW
/ stuk
€ 19,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
