TRICORP POLOSHIRT DAME FIT 201006 FUCHSIA MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT DAME FIT 201006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201006Fuchsia3XL
Rubix:22172306
EAN:8718326077478






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAME FIT 201006 FUCHSIA MT 3XL
Dit poloshirt heeft een eigentijdse pasvorm en is bijzonder kleur- en vormvast. Het getailleerde model met zij-splitjes heeft een 3 knoopssluiting en is vervaardigd uit 50% gekamd katoen en 50% polyester. Deze polo is verkrijgbaar in 13 verschillende kleuren zodat u uw werkkleding altijd kan aanpassen aan de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | roze |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,00 excl. BTW
/ stuk
€ 15,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
roze
