TRICORP POLOSHIRT DAME PREMIUM NADEN 204003 ZWART MT 5XL
TRICORP POLOSHIRT DAME PREMIUM NADEN 204003
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:204003Black5XL
Rubix:A0358368
EAN:8718326130685






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT DAME PREMIUM NADEN 204003 ZWART MT 5XL
Premium poloshirts met een moderne uitstraling en een stiknaad over de borst. Het Tricorp logo is door middel van een batch aangebracht op de schouder. De bovenzijde van het shirt is gepeached, dit betekent dat de stof veel gladder is en comfortabeler aanvoelt. Voor extra draagcomfort en een subliem behoud van de pasvorm is 5% elastaan toegevoegd aan het katoen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 5xl |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 95% katoen / 5% elastaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,29 excl. BTW
/ stuk
€ 29,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
