TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 MARINE MT XXL
TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:201005NavyXXL
Rubix:22082298
EAN:8718326053472






Documenten
Productdetails : TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 MARINE MT XXL
Dit poloshirt fitted is vervaardigd uit gekamd, ringgesponnen katoen. De slanke knopenstrook en het slanke kraagje geven deze polo een eigentijdse uitstraling. Het poloshirt in de kleuren black, orange, red, navy en white is ook verkrijgbaar in kindermaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
marineblauw
