TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 ROOD MT XXL
TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:201005RedXXL
Rubix:22172057
EAN:8718326054653






Documenten
Productdetails : TRICORP POLOSHIRT FIT 180GR 201005 ROOD MT XXL
Dit poloshirt fitted is vervaardigd uit gekamd, ringgesponnen katoen. De slanke knopenstrook en het slanke kraagje geven deze polo een eigentijdse uitstraling. Het poloshirt in de kleuren black, orange, red, navy en white is ook verkrijgbaar in kindermaten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
rood
