TRICORP POLOSHIRT FIT 210GR 201012 DONKER GRIJS MT XXL
TRICORP POLOSHIRT FIT 210GR 201012
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201012DarkGreyXXL
Rubix:22172204
EAN:8718326076334






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT FIT 210GR 201012 DONKER GRIJS MT XXL
Dit eigentijdse poloshirt is vervaardigd uit 50% gekamd, ringgesponnen katoen en 50% polyester. Dit artikel is verkijgbaar in 5 verschillende kleuren en in een ruime maatrange van maat XS t/m 8XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,68 excl. BTW
/ stuk
€ 20,18 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
