TRICORP POLOSHIRT FIT REWEAR 201701 MARINE MT S
TRICORP POLOSHIRT FIT REWEAR 201701
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Tricorp:201701NavyS
Rubix:A0358565
EAN:8718326541092






Documenten
Productdetails : TRICORP POLOSHIRT FIT REWEAR 201701 MARINE MT S
Het Poloshirt Fitted Rewear maakt onderdeel uit van het Rewear pakket: een volledig duurzaam en circulair kledingpakket. Dit poloshirt is gemaakt van 50% Bio-katoen en 50% Recycled polyester. Het gebruik van recycled polyester in plaats van virgin polyester kan een lichte invloed hebben op de kleur van het artikel. Dit poloshirt is de circulaire variant van onze bekende PPF180, 201005.Het Poloshirt Fitted Rewear is verkrijgbaar in vier stoere basiskleuren. De slanke knopenstrook en het slanke kraagje geven deze polo een eigentijdse uitstraling. Dit poloshirt is verkrijgbaar in de brede maatrange van XS t/m 5XL.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | s |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% biologisch katoen / 50% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13,55 excl. BTW
/ stuk
€ 16,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen