TRICORP POLOSHIRT JERSEY 201021 DONKER GRIJS MT M
TRICORP POLOSHIRT JERSEY 201021
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201021DarkGreyM
Rubix:A0033053
EAN:8718326166967






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT JERSEY 201021 DONKER GRIJS MT M
Dit trendy poloshirt van 50% katoen en 50% polyester heeft het draagcomfort van een T-shirt en sluit mooi aan op het lichaam. Het product is op 60 graden wasbaar en kan in de droger op een lage temperatuur. Combineer deze tijdloze polo met een Casual chino of een Premium jeans.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | grijs |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,11 excl. BTW
/ stuk
€ 18,28 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
