Referenties
Tricorp:201021WhiteL
Rubix:A0358597
EAN:8718326167551






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT JERSEY 201021 WIT MT L
Dit trendy poloshirt van 50% katoen en 50% polyester heeft het draagcomfort van een T-shirt en sluit mooi aan op het lichaam. Het product is op 60 graden wasbaar en kan in de droger op een lage temperatuur. Combineer deze tijdloze polo met een Casual chino of een Premium jeans.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | wit |
| Maat | l |
| Hoofdmateriaal | katoen |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 200 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14,95 excl. BTW
/ stuk
€ 18,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
