TRICORP POLOSHIRT KIDS FIT 180GR 201016 ZWART MT 128
TRICORP POLOSHIRT KIDS FIT 180GR 201016
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201016Black128
Rubix:22172148
EAN:8718326081192






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT KIDS FIT 180GR 201016 ZWART MT 128
Bijzonderheden:
· Eigentijdse pasvorm
· Slank nekboordje
· Neck tape
· Eigentijdse pasvorm
· Slank nekboordje
· Neck tape
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | 128 |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6109100010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,81 excl. BTW
/ stuk
€ 13,08 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
