TRICORP POLOSHIRT LANGE MOUW 201009 ROOD MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT LANGE MOUW 201009
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201009Red3XL
Rubix:22171897
EAN:8718326038233






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LANGE MOUW 201009 ROOD MT 3XL
Deze polosweater met lange mouwen is vervaardigd uit 50% gekamd katoen en 50% polyester. Het is een, recht model met zij-splitjes. Het duurzame kleur- en vormvaste materiaal zorgt voor lang draagplezier. De polosweater heeft een luxe afwerking van de binnenzijde van de boord door het Neck tape stiksel en is uitgevoerd met een 3 knoopsluiting en manchetten aan de mouweinden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | rood |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,99 excl. BTW
/ stuk
€ 24,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
3xl
