TRICORP POLOSHIRT LM FIT 210GR 201017 MARINE MT 3XL
TRICORP POLOSHIRT LM FIT 210GR 201017
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:201017Navy3XL
Rubix:22172163
EAN:8718326101760






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM FIT 210GR 201017 MARINE MT 3XL
Poloshirts met lange mouwen bieden ieder seizoen het hoogste comfort. Dit nieuwe artikel is gemaakt van soepel vallend katoen en bestaat voor 50% uit katoen en voor 50% uit polyester. Het poloshirt heeft doekgewicht van 210 gr/m2. Dankzij de lange mouwen houden ze uw personeel in de koudere seizoenen warm, dit is met het Nederlandse weer geen overbodige luxe! De fitted pasvorm zorgt voor een mooi aansluitend kledingstuk met een modieuze uitstraling.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 3xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 210 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
| Aangepaste tariefcode | 6110209100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,54 excl. BTW
/ stuk
€ 27,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
