TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005 FL. GROEN MT XL
TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202005BottleGrXL
Rubix:22172370
EAN:8718326086999

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005 FL. GROEN MT XL
Dit Poloshirt is voor 50% vervaardigd uit Cooldry en voor 50% uit Polyester. Het doek biedt een UV-block van UPF 40+ en is tevens bijzonder kleur- en krimpvast. Door het gebruik van Cooldry materiaal is dit poloshirt vochtregulerend en ademend. De witte uitvoering van dit product is ideaal geschikt voor sublematie. Het artikel is uitgevoerd met een 3 knoopssluiting en verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | groen |
| Maat | xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
| Aangepaste tariefcode | 6109902000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,72 excl. BTW
/ stuk
€ 25,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
