TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005 MARINE MT 4XL
TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202005Navy4XL
Rubix:A0356331






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT LM UV BLOCK C.DRY 202005 MARINE MT 4XL
Dit Poloshirt is voor 50% vervaardigd uit Cooldry en voor 50% uit Polyester. Het doek biedt een UV-block van UPF 40+ en is tevens bijzonder kleur- en krimpvast. Door het gebruik van Cooldry materiaal is dit poloshirt vochtregulerend en ademend. De witte uitvoering van dit product is ideaal geschikt voor sublematie. Het artikel is uitgevoerd met een 3 knoopssluiting en verkrijgbaar in 3 verschillende kleuren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | geen secundaire kleur |
| Materiaal | 50% polyester / 50% polyester cooldry |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 20,92 excl. BTW
/ stuk
€ 25,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
