TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 ZWART/ORANJE MT XS
TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202006BlackOranXS
Rubix:22081633
Fabrikant:202006BlackOranXS
EAN:8718326122505

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 ZWART/ORANJE MT XS
Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het poloshirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | zwart |
| Maat | xs |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | oranje |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
xs
