TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 INKT BLAUW/TURQUOISE MT 4XL
TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202006InkTurquoise4XL
Rubix:22081310
EAN:8718326123076






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 INKT BLAUW/TURQUOISE MT 4XL
Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het poloshirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | blauw |
| Maat | 4xl |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
4xl
