TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 MARINE/ROYAL BLAUW MT M
TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:202006NavyRoyalblueM
Rubix:22081594
EAN:8718326123199






Productdetails : TRICORP POLOSHIRT NADEN 202006 MARINE/ROYAL BLAUW MT M
Het nieuwe bicolor design heeft een schuine naad op de borst. Het poloshirt is op 60 graden wasbaar en daarna snel te drogen in de droger. Met de maar liefst 12 kleurcombinaties, heeft u een ruime keuze aan producten welke u kunt laten aansluiten bij de huisstijl van uw bedrijf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | m |
| Hoofdmateriaal | katoen/polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Gewicht | 180 g/m² |
| Materiaal | 50% polyester / 50% katoen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 18,60 excl. BTW
/ stuk
€ 22,51 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
Kleur
Maat
m
