TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206103 GL/INK MT XL
TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206103 OR/INK
Zie technische informatieReferenties
Tricorp:206103FluoryellowInkXL
Rubix:A0886675
Fabrikant:206103FluoryellowInkXL
EAN:8718326573550

Productdetails : TRICORP POLOSHIRT REDEFINED HI-VIS 206103 GL/INK MT XL
Het poloshirt High Vis Redefined van Tricorp is speciaal ontworpen voor professionals die werken in omgevingen waar veiligheid en zichtbaarheid van levensbelang zijn. Of je nu op een bouwplaats staat, actief bent in de logistiek of in de infrastructuur werkt – met dit poloshirt ben je altijd goed zichtbaar én comfortabel gekleed.De bicolor uitstraling geeft het shirt een moderne look, terwijl de gesegmenteerde reflectiestriping rondom de torso en op de schouders zorgt voor optimale zichtbaarheid vanuit elke hoek. Daarmee voldoet het shirt aan de norm EN ISO 20471 klasse 2 (maat XS: klasse 1), zodat je zeker weet dat je opvalt wanneer het ertoe doet.Maar dit poloshirt biedt meer dan alleen veiligheid. Het is gemaakt van 100% gerecycled polyester, en een doekgewicht van 150 g/m2. Dankzij certificeringen zoals GRS en OEKO-TEX® 100, draag je met dit shirt ook bij aan een duurzamere wereld. Daarnaast blijft de polo minimaal 50 wasbeurten van 40 graden voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en helpt de toevoeging van Polygiene® StayFresh™ technologie nare geurtjes voorkomen, zodat je shirt langer fris blijft, ook na een intensieve werkdag. De birdseye-structuur zorgt voor ventilatie, terwijl de regular fit, knoopsluiting en korte mouwen maximale bewegingsvrijheid bieden. En werk je veel buiten? Dan biedt de UPF 40+ UV-bescherming extra zekerheid tegen schadelijke zonnestralen.Het poloshirt is verkrijgbaar in de maten XS tot en met 5XL en in de kleuren Fluor Orange-Ink en Fluor Yellow-Ink. Combineer dit poloshirt met andere items uit de High Vis Redefined-lijn voor een complete, professionele en duurzame werkoutfit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | geel |
| Maat | xl |
| Klasse EN20471 | 2 |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | blauw |
| Lange mouwen | nee |
| Materiaal | 100% recycled polyester |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,04 excl. BTW
/ stuk
€ 35,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
